Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; weiss
Display: OLED; grafisch; 2,9"; 128x64; Abm: 68x51mm; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-EAOLEDL128-6LWA
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA OLEDL128-6LWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 1,8...3,3V DC
Interface: SPI;I2C
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1309
Displayabmessung (H x B): 64x37mm
Bildschirmdiagonale: 2,9"
Abmessungen: 68x51mm
Passendes Zubehör: EAWF100-04S;EAFL-20P;EATOUCH128-2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,67*
€ 58,56*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 35,00*
€ 58,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 76,27*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,23*
€ 138,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.