Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 102x64; FSTN Positive; weiß; 39x38,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 102x64; FSTN Positive; weiß; 39x38,1mm
Display: LCD; grafisch; 102x64; FSTN Positive; weiß; 39x38,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGS102W-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGS102W-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,5...3,3V DC
Interface: 4-wire SPI
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x14
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 102x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: UC1701
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 36x25mm
Hintergrundfarbe: weiß
Abmessungen: 39x38,1mm
Passendes Zubehör: EALED39X41-A;EALED39X41-GR;EALED39X41-W
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 14,46*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 19,83*
1
€ 4,00*
ab € 15,48*
€ 22,02*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 15,88*
€ 23,69*
1
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 28,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.