Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Negative; schwarz; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Negative; schwarz; PIN: 20
Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Negative; schwarz; PIN: 20
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGL128S-6
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGL128S-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3...3,3V DC
Interface: SPI
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7565R
Displaytechnologie: FSTN Negative
Displayabmessung (H x B): 64x35,5mm
Hintergrundfarbe: schwarz
Abmessungen: 67,8x47,96mm
Passendes Zubehör: EALED68x51-A;EALED68x51-B;EALED68x51-E;EALED68x51-G;EALED68x51-R;EALED68x51-RGB;EALED68x51-W
Tochpanel: Fehlen
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 24,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 18,29*
€ 32,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.