Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 40x20mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 40x20mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x2; 40x20mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIPS082-HNLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIPS082-HNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,01mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,12mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 36,3x13,9mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x2
Abmessungen: 40x20mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 21,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,95*
€ 23,76*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 18,29*
€ 27,28*
€ 6,90*
ab € 14,77*
€ 28,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.