Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; LED; 68x26,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; LED; 68x26,8mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; LED; 68x26,8mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP162-DN3LW
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DIP162-DN3LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
Display-Typ: LCD
Display-Art: alphanumerisch
Displaytechnologie: FSTN Positive
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Displayabmessung (H x B): 61 x 19mm
Beleuchtung: LED
Controller-Art: HD44780
Beleuchtungsfarbe: weiss
Zeichenbreite: 2.96mm
Zeichenhöhe: 6.68mm
Versorgungsspannung: 2.7...5V DC
Abmessungen: 68 x 26.8mm
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2.54mm
Interface: 8bit BUS
Hersteller: ELECTRONIC ASSEMBLY
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,82*
€ 23,73*
€ 4,50*
ab € 22,18*
€ 26,99*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG