Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; bernsteinfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; bernsteinfarben
Display: LCD; grafisch; 122x32; STN Positive; bernsteinfarben
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP122-5NLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP122-5NLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: bernsteinfarben
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 122x32
Display-Typ: LCD
Controller-Art: PT6520
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Hintergrundfarbe: bernsteinfarben
Abmessungen: 68x26,8mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.