Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 68x26,8mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 68x26,8mm; LED
Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 8x1; 68x26,8mm; LED
Artikel-Nr.:
     2805-EADIP081-CNLED
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DIP081-CNLED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Interface: 8bit BUS
Anzahl Pole: 18
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x9
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 11,48mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 5,96mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x19mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 68x26,8mm
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 36,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 22,07*
€ 36,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 50,14*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 74,27*
€ 95,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.