Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zubehör: Entwicklungsboard mit LCD-Display; Auflösung:480x272


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-EAD00234
Hersteller:
     EMBEDDED ARTISTS
Herst.-Nr.:
     EAD00234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Graphische Displays
Hersteller: EMBEDDED ARTISTS
Lieferumfang: Anzeigemodul; Messzubehörset
Interface: 10/100Mbps; CAN; Ethernet; GPIO; I2C; JTAG; SD / microSD; SPI; SWD; UART; USB Host; USB device; XBee; mbed HDK
Steckverbinder-Art: RJ45; USB B micro; Stift
Mikrocontroller: LPC4088
Verwendeten Displays-Art: LCD
Kommunikation mit dem Computer: USB
Display-Eigenschaften: Tochpanel kapazitiv; inteligent
Display-Art: grafisch
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Entwicklungsboard mit LCD-Display
Bildschirmdiagonale: 4.3"
Versorgungsspannung: 5V DC
Display-Auflösung: 480x272
Weitere Suchbegriffe: graphische displays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,41*
€ 270,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,70*
€ 254,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.