Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen; Abm: 97,5x29,4mm; 81,5x17,2mm; ABS; Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen; Abm: 97,5x29,4mm; 81,5x17,2mm; ABS; Farbe: schwarz
Rahmen; Abm: 97,5x29,4mm; 81,5x17,2mm; ABS; Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-EA017-7UKE
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA 017-7UKE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display-Rahmen
graphische displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: schwarz
Resistenz gegenüber: Kratzer
Displayabmessung (H x B): 81,5x17,2mm
Abmessungen: 97,5x29,4mm
Display-Eigenschaften: nicht reflektierendes Acrylglas
Anzeigen Zubehör-Typ: Rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 19,45*
1 Tag
190
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 25,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.