Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 3600nH; 17300mm3; 178mm2; A: 43mm; B: 29,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 3600nH; 17300mm3; 178mm2; A: 43mm; B: 29,5mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 3600nH; 17300mm3; 178mm2; A: 43mm; B: 29,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-E42/21/15-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E42/21/15-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 43mm
Maß E: 14,8mm
Größe F: 15,2mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 17300mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 178mm2
AI Induktionsfaktor: 3600nH
Maß B: 29,5mm
Ausführung: E
Maß C: 12,2mm
Maß D: 21mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.