Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷10m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-T86A
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-T86A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Sender-Empfänger
Bereich: 0...10m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,06*
€ 107,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,05*
€ 110,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 163,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 141,62*
€ 189,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,77*
€ 225,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,38*
€ 197,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.