Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; DARK-ON,LIGHT-ON; UStrom: 12÷24VDC; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E3Z Kubisch Optischer Sensor, Durchgangsstrahl, Bereich 60 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     2805-E3Z-LT86
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-LT86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: PBT
Äußere Abmessungen: 10,8x20x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 145,72*
€ 187,49*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,49*
€ 193,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 221,18*
€ 297,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,05*
€ 336,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S2M
ab € 7,48*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A2M
ab € 11,89*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4A5M-EU
ab € 15,77*
Zubehör
Omron
XS3F-M8PVC4S5M-EU
ab € 16,31*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.