Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; SPDT; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-E3JM-R4M4G
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3JM-R4M4-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 100...240V AC;24...240V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 25x75x65mm
Betriebsstrom max.: 3A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor wird mit Sensor geliefert.
Reaktionszeit: <30ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,97*
€ 129,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 122,09*
€ 146,33*
€ 5,46*
ab € 123,06*
€ 146,34*
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 152,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 121,96*
€ 157,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39R1
ab € 12,55*
Zubehör
Omron
E39-R2
ab € 29,72*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.