Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷2mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷2mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: NC 2-Leiter; 0÷2mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-E2AS08KS02WPD2
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-S08KS02-WP-D2 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Gesamtlänge: 40mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1,5kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...2mm
Ausgangskonfiguration: NC 2-Leiter
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,93*
€ 36,51*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,14*
€ 37,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,79*
€ 48,52*
€ 8,95*
ab € 43,11*
€ 58,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,63*
€ 75,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.