Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷4mm; 12÷24VDC; M8; IP67; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-E2AS08KN04M1B1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2A-S08KN04-M1-B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -40...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 43mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M8
Bereich: 0...4mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,91*
€ 39,69*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,17*
€ 41,08*
€ 8,95*
ab € 29,35*
€ 41,41*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 48,36*
€ 77,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S2M
ab € 13,19*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,96*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,81*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A2M-EU
ab € 13,48*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 118,27*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.