Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 1650nH; 2990mm3; 52mm2; A: 25mm; B: 17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1650nH; 2990mm3; 52mm2; A: 25mm; B: 17,5mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1650nH; 2990mm3; 52mm2; A: 25mm; B: 17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-E25/13/7-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E25/13/7-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 25mm
Maß E: 8,7mm
Größe F: 7,5mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 2,99cm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 52mm2
AI Induktionsfaktor: 1650nH
Maß B: 17,5mm
Ausführung: E
Maß C: 7,5mm
Maß D: 12,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.