Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; E; 3F3; 1350nH; 1490mm3; 32mm2; A: 20mm; B: 14,1mm; E: 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1350nH; 1490mm3; 32mm2; A: 20mm; B: 14,1mm; E: 7mm
Kern: Ferrit; E; 3F3; 1350nH; 1490mm3; 32mm2; A: 20mm; B: 14,1mm; E: 7mm
Artikel-Nr.:
     2805-E20/10/6-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E20/10/6-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: 3F3
Maß A: 20mm
Maß E: 7mm
Größe F: 5,9mm
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 1490mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 32mm2
AI Induktionsfaktor: 1350nH
Maß B: 14,1mm
Ausführung: E
Maß C: 5,9mm
Maß D: 10,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,219*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,866*
€ 1,03054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.