Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band; 19mm; 7m; rot; Zeichenfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band; 19mm; 7m; rot; Zeichenfarbe: schwarz
Band; 19mm; 7m; rot; Zeichenfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.S0720870
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hersteller: DYMO
Farbe: rot
Breite: 19mm
Länge: 7m
Lager Zubehör-Typ: Band
Passendes Zubehör: DYMO.LM160;DYMO.RHINO5200;DYMO.RHINO6000;DYMO.LM420P;DYMO.LM280
Kassettengröße: D1
Druckfarbe: schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
5500; Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelpoint 300; Labelwriter 400 Duo
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
€ 4,15*
ab € 13,63*
€ 18,21*
1
€ 4,50*
ab € 13,91*
€ 18,33*
1 Tag
39
1
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 18,74*
1
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 19,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 28,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.