Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettendrucker; Tastatur: ABC; Stecker: EU; Display: LCD; RHINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettendrucker; Tastatur: ABC; Stecker: EU; Display: LCD; RHINO
Etikettendrucker; Tastatur: ABC; Stecker: EU; Display: LCD; RHINO
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.RHINO5200SET
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Geräte für Facility Management...
Dymo-Geräte für Kabel-, Daten- und ...
Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines
Hersteller: DYMO
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Akku Li-Ion x1
Beleuchtung: ja
Tastatur-Art: ABC
Eigenschaften der Lagergeräte: Anzahl der Druckerzeilen: 5;Speicherung: 100 Etiketten;Antirutschgummi
Anwendung von Lagergeräten: für Telekommunikation, Elektrik. Automation und Bau
Geräte-Typ: Etikettendrucker
Standardausstattung: Schutzhülle;Netzteil
Art der Stecker: EU
Kassettengröße: D1;RHINO
Herstellerserie: RHINO
Engineering PN: RHINO5200
Batterie/Akku: Akku Li-Ion x1
Strichcodedruck: Code128;Code39
Bandbreite: 19mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DYMO:
DYMO
Angebote (43)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 171,80*
€ 192,62*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 178,77*
€ 199,42*
2 Tage
50
€ 2,50*
ab € 180,10*
€ 200,70*
€ 3,50*
ab € 189,36*
€ 209,03*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 265,41*
€ 305,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,26*
€ 358,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,03*
€ 334,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,47*
Zubehör
Dymo
S0718050
ab € 13,53*
Zubehör
Dymo
S0718060
ab € 11,11*
Zubehör
Dymo
S0718070
ab € 13,66*
Zubehör
Dymo
S0720790
ab € 5,64*
Zubehör
Dymo
S0720770
ab € 7,05*
Zubehör
Dymo
S0720780
ab € 7,79*
Zubehör
Dymo
S0720690
ab € 10,04*
Zubehör
Dymo
S0720710
ab € 7,32*
Zubehör
Dymo
S0720730
ab € 7,55*
Zubehör
Dymo
S0720740
ab € 9,24*
Zubehör
Dymo
S0720720
ab € 7,36*
Zubehör
Dymo
S0720670
ab € 7,35*
Zubehör
Dymo
S0720680
ab € 9,06*
Zubehör
Dymo
S0720540
ab € 8,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.