Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band; 24mm; 7m; weiss; Zeichenfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band; 24mm; 7m; weiss; Zeichenfarbe: schwarz
Band; 24mm; 7m; weiss; Zeichenfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.53713
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hersteller: DYMO
Farbe: weiss
Breite: 24mm
Länge: 7m
Lager Zubehör-Typ: Band
Passendes Zubehör: DYMO.LM160;DYMO.RHINO5200;DYMO.RHINO6000;DYMO.LM420P;DYMO.LM280
Kassettengröße: D1
Druckfarbe: schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
Mobile Labeler; Labelmanager 300; Labelmanager 400; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelwriter 400 Duo
Angebote (69)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 13,86*
€ 19,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,17*
€ 19,20*
1 Tag
251
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,64*
€ 20,70*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,28*
€ 21,58*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,46*
€ 32,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.