Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band; 12mm; 5,5m; metallisch; Zeichenfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Band; 12mm; 5,5m; metallisch; Zeichenfarbe: schwarz
Band; 12mm; 5,5m; metallisch; Zeichenfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-DYMO.18761
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Hersteller: DYMO
Farbe: metallisch
Breite: 12mm
Material: Polyester
Länge: 5,5m
Lager Zubehör-Typ: Band
Passendes Zubehör: DYMO.LM160;DYMO.RHINO5200;DYMO.RHINO6000;DYMO.LM420P;DYMO.LM280;DYMO.2094492;DYMO.LM210
Kassettengröße: D1
Druckfarbe: schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 12,60*
€ 17,50*
1
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 17,67*
1
€ 4,50*
ab € 12,83*
€ 17,87*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 12,87*
€ 18,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.