Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC; Komp: DSPIC33EP512GM710,MCP8024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC; Komp: DSPIC33EP512GM710,MCP8024
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC; Komp: DSPIC33EP512GM710,MCP8024
Artikel-Nr.:
     2805-DV330100
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV330100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;RJ11;USB B mini;ICSP
Betriebsspannung: 10...24V DC
Interface: USB
Anwendung: zur Steuerung mit 3-phasigem BLDC/PMSM-Motor
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: DSPIC
Komponenten: MCP8024;DSPIC33EP512GM710
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 613,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,55*
€ 807,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,27*
€ 789,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,68*
€ 750,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,45*
€ 730,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.