Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: universell; MICROCHIP; RS232,USB; ICSP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmiergerät: universell; MICROCHIP; RS232,USB; ICSP
Programmiergerät: universell; MICROCHIP; RS232,USB; ICSP
Artikel-Nr.:
     2805-DV007004
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DV007004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Programmiergerät
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: ICSP
Verwendeten Displays-Art: LCD
Setinhalt: Dokumentation;USB-Kabel;RS232-Kabel;ICSP™-Kabel;Programmiergerät PM3;Netzteil mit US-Stecker
Betriebsmodi: vom PC kontrolliert;selbsttätiges Programmiergerät;Sicherheitsmodus
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: universell
Kommunikation mit dem Computer: USB;RS232
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Firmware-Aktualisierung über Computer;Buchse für MMC/SD-Karten;Piezo-Wandler;Programmierung beliebiger Microchip-Systeme
Anschlussgeräte: MICROCHIP
Herstellergarantie (Monate): 12
Anschlüsse für das Land: USA
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit microchip, usb buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.378,13*
€ 1.536,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.435,76*
€ 1.556,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,11*
€ 1.851,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,83*
€ 1.834,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,22*
€ 1.776,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.462,72*
€ 1.740,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.435,76*
€ 1.708,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164111
ab € 35,81*
Zubehör
Microchip Technology
AC002021
ab € 41,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.