Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,6kV; 30A; D2PAK; Ufmax: 1,25V; 160W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,6kV; 30A; D2PAK; Ufmax: 1,25V; 160W
Diode: Gleichrichter; SMD; 1,6kV; 30A; D2PAK; Ufmax: 1,25V; 160W
Artikel-Nr.:
     2805-DSI30-16AS-TUB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI30-16AS-TUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: IXYS
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 30A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 255A
Verlustleistung: 160W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, smd diode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.