Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 12A; Tube; Ifsm: 90A; TO220AC; 95W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 12A; Tube; Ifsm: 90A; TO220AC; 95W
Diode: Gleichrichter; THT; 1,2kV; 12A; Tube; Ifsm: 90A; TO220AC; 95W
Artikel-Nr.:
     2805-DSEP12-12B
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP12-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220AC
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 2,06V
Vorwärtsstrom: 12A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 90A
Verlustleistung: 95W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Technologie: HiPerFRED™
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 2,74*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,76*
1 Tag
45
5
€ 5,95*
ab € 2,58*
€ 3,42*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.