Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 10V; 2A; Unidirektional; TSOC6; Tube; Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 10V; 2A; Unidirektional; TSOC6; Tube; Ethernet
Diode: TVS; 10V; 2A; Unidirektional; TSOC6; Tube; Ethernet
Artikel-Nr.:
     2805-DS9503P+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS9503P+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: TSOC6
Rückspannung max.: 7,4V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 2A
Durchbruchspannung: 10V
Leck strom: 30nA
Anwendung: Ethernet
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung;5Ω isolation resistors on chip
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.