Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich
Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 7; weiblich
Artikel-Nr.:
     2805-DS3108A16S-1S
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3108A 16S-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 16S
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,5296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 489,75*
€ 582,8025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 479,44*
€ 570,5336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,59*
€ 533,8221
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 437,49*
€ 520,6131
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,24*
€ 491,7556
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.