Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; für Leitungen; PIN: 10; männlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS3106A18-19P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3106A 18-19P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 18
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,2338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.855,27*
€ 2.207,7713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.825,00*
€ 2.171,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.768,87*
€ 2.104,9553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.738,53*
€ 2.068,8507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.723,38*
€ 2.050,8222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.