Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 8(1+7); männlich; Löten; MS/DS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 8(1+7); männlich; Löten; MS/DS
Steckverbinder: rund; Buchse; PIN: 8(1+7); männlich; Löten; MS/DS
Artikel-Nr.:
     2805-DS3102A-18-8P
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3102A 18-8P
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 500V AC;700V DC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: Größe 18
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Nennstrom: 13A;23A
Anzahl Pole: 8 (1+7)
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Entspricht Norm: MIL-C-5015
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2;2,5...4mm2
Gehäuseblende: Zink
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Räumliche Orientierung: gerade
Steckergröße: 16;12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,9736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,36*
€ 258,6584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,84*
€ 256,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,50*
€ 240,975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,56*
€ 233,9064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,34*
€ 207,4646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.