Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter und -schutz; MS/DS; oliv; Größe 16,Größe 16S; 11,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter und -schutz; MS/DS; oliv; Größe 16,Größe 16S; 11,1mm
Kabelhalter und -schutz; MS/DS; oliv; Größe 16,Größe 16S; 11,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS3057-8A
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DS3057-8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Hersteller: AMPHENOL
Farbe: oliv
Gehäuse: Größe 16S;Größe 16
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Steckverbinder-Serie: MS/DS
Steckverbinder Zubehör-Typ: Kabelhalter und -schutz
Entspricht Norm: MIL-C-5015;Military Standard
Max. Kabeldurchmesser: 11,1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.