Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; DTE-DCE,RS232; SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; DTE-DCE,RS232; SO14
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; DTE-DCE,RS232; SO14
Artikel-Nr.:
     2805-DS14C89AM/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DS14C89AM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...75°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: RS232;DTE-DCE
Empfängeranzahl: 4
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 4,86*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,42*
€ 5,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 55 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.