Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; NV SRAM; 56BSRAM; SO8; 4,5÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RTCC System; I2C; NV SRAM; 56BSRAM; SO8; 4,5÷5,5V
IC: RTCC System; I2C; NV SRAM; 56BSRAM; SO8; 4,5÷5,5V
Artikel-Nr.:
     2805-DS1307Z+TR
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1307Z+T&R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 1,5mA
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Interface: I2C
Speicher-Art: NV SRAM
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Datumsformat: YY-MM-DD
Uhrenformat: HH:MM:SS
Strom für Pufferzeit: 0,3µA
Speicher: 56B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.