Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Leitungen: Flachband; 14x28AWG; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-DS1058-14M28
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1058-14M28-30.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
flachbandkabel 14 polig
bandkabel
Hersteller: CONNFLY
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...80°C
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Aderkennzeichnung: farbig mit Farbwiederholungen
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,86*
€ 36,72
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 25,70*
€ 30,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 24,15*
€ 28,74
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 19,57*
€ 23,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 16,99*
€ 20,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.