Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP40; 15,24mm; THT; 50VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP40; 15,24mm; THT; 50VDC
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP40; 15,24mm; THT; 50VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DS1044-400G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1044-400G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusefarbe: grün
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP40
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.