Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sockel: DIP; ZIF; PIN:14; 7,62mm; auseinandernehmbar; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: DIP; ZIF; PIN:14; 7,62mm; auseinandernehmbar; -40÷105°C
Sockel: DIP; ZIF; PIN:14; 7,62mm; auseinandernehmbar; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-DS1044-140G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1044-140G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
Hersteller: CONNFLY
Elektrische Montage: THT
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Gehäusefarbe: grün
Integrierten Schaltkreises Sockel-Typ: DIP
Anzahl Pole: 14
Betriebsspannung: 50V DC
Betriebsstrom: 100mA
Reihenabstand: 7.62mm
Ausgangsraster: 2.54mm
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebstemperatur: -40...105°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.