Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP32; 7,62/15,24mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP32; 7,62/15,24mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP32; 7,62/15,24mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS1043-320G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1043-320G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusefarbe: grün
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP32
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62/15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 21 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 336 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.