Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP28; 7,62/15,24mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS1043-280G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1043-280G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusefarbe: grün
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP28
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62/15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.