Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP24; 7,62/15,24mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP24; 7,62/15,24mm; THT
Sockel: integrierte Schaltkreise; ZIF; DIP24; 7,62/15,24mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS1043-240G
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1043-240G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäusefarbe: grün
Betriebsspannung: 50V DC
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Betriebsstrom: 0,1A
Anwendung: DIP24
Sockel-Art: ZIF
Sockeleigenschaften: auseinandernehmbar
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62/15,24mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 84 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 252 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.