Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-2X02V13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-2*2V13-JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0673*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2352*
€ 0,27989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.