Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; 90°-Winkel; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; 90°-Winkel; 2,54mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 4; Drehkontakte; 90°-Winkel; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-2X02R13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-2*2R13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x2
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,03*
€ 176,1557
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,37*
€ 174,1803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,09*
€ 165,5171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,79*
€ 153,2601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,15*
€ 140,5985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.