Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; gerade; 2,54mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-1X20V13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*20V13-JK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,233*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,747*
€ 0,88893
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.