Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 20; Drehkontakte; vertikal; 2,54mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1002-01-1X20S13
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1002-01-1*20S13
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,40618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 484,55*
€ 576,6145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 473,46*
€ 563,4174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 443,45*
€ 527,7055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,30*
€ 514,437
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 406,18*
€ 483,3542
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.