Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzmuffe; LED; ØAußen: 3,6mm; ØLED: 3mm; L: 6,4mm; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 3,6mm; ØLED: 3mm; L: 6,4mm; natürlich
Distanzmuffe; LED; ØAußen: 3,6mm; ØLED: 3mm; L: 6,4mm; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-DR8GE04V80369
Hersteller:
     Dremec
Herst.-Nr.:
     8GE04V80369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmuffe
Langmutter
Verlängerungsmutter
distanzmuffe dremec
Hersteller: DREMEC
Farbe: natürlich
Raster Montageöffnungen: 0,9mm
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Gehäuse-Material: Polyamid
Anwendung: LED
Außendurchmesser: 3,6mm
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Distanzlänge: 6,4mm
LED Dioden Zubehör-Typ: Distanzmuffe
Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe polyamid, langmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.