Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; SMD; 0805; 280mA; R: 0,45Ω; ±25%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; SMD; 0805; 280mA; R: 0,45Ω; ±25%
Drossel: Draht mit Kompensierung; SMD; 0805; 280mA; R: 0,45Ω; ±25%
Artikel-Nr.:
     2805-DPWC0805-361
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     DPWC0805-361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Hersteller: FERROCORE
Montage: SMD
Widerstand: 0,45Ω
Toleranz: ±25%
Betriebsstrom: 0,28A
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Impedanz bei 100MHz: 360Ω
Anzahl der Wicklungen: 2
Drosselspulen-Art: common mode
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.