Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1000uH; 1A; 462mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 1A; 462mΩ
Drossel: Draht; THT; 1000uH; 1A; 462mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-DPU1000A1
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     DPO-1.0-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 1mh
drosselspule
Hersteller: TALEMA
Montage: THT
Widerstand: 462mΩ
Breite: 13mm
Durchmesser: 26mm
Betriebsstrom: 1A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Drosselnanwendung: Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.