Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Wickeldraht; einfach emalliert; 0,9mm; 0,5kg; -65÷200°C; Ader: Cu
Artikel-Nr.:
     2805-DNE0.90/0.50
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     DN1E0.90/0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 0,9mm
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Isolationsmaterial: Polyester- Imid Emaillie
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 0,9mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: einfach emalliert
Gewicht netto: 0,5kg
Packungsinhalt: 88m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,42*
€ 56,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,73*
€ 55,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,46*
€ 48,15
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 39,02*
€ 46,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 37,23*
€ 44,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.