Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 20/-20V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 20/-20V
Transistor: N/P-MOSFET; unipolar; komplementäres Paar; 20/-20V
Artikel-Nr.:
     2805-DMC2400UV-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMC2400UV-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Drain-Source Spannung: 20/-20V
Drainstrom: 0,8/-0,55A
Widerstand im Leitungszustand: 0,5/1Ω
Transistor-Typ: N/P-MOSFET
Verlustleistung: 0,45W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD protected gate
Transistor-Art: komplementäres Paar
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±12V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,23*
€ 1,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.