Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (3400); VAC: 0÷3,4V,34V,340V,600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Multimeter; LCD; (3400); VAC: 0÷3,4V,34V,340V,600V
Digitaler Multimeter; LCD; (3400); VAC: 0÷3,4V,34V,340V,600V
Artikel-Nr.:
     2805-DM78C
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     DM78A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
beha multimeter digital
multimeter
Hersteller: BEHA-AMPROBE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR14 1,5V x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Standardausstattung: feste Messkabel
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;eingebaute Messkabel
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 110g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<35Ω
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Widerstandsfähigkeit
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 77x130x18mm
Widerstandsmessbereich: 100mΩ...340Ω;34kΩ;340kΩ;3,4MΩ;34MΩ;3,4kΩ
DC Spannungsmessbereich: 600V;3,4V;34V;340V;0,1...340mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;34V;340V;0...3,4V
Diodentest: 0,6mA @3,4V
Batterie/Akku: Batterie LR14 1,5V x2
Parameter anzeigen: (3400)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPROBE:
AMPROBE
Weitere Suchbegriffe: multimeter digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.