| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-DM330021-2 Herst.-Nr.: DM330021-2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY Steckverbinder-Art: RJ11;RS232;USB B mini Setinhalt: Prototypenplatine Interface: UART;CAN;LIN;USB Anwendung: zur Steuerung mit 3-phasigem BLDC/PMSM-Motor Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Überlastungsschutz;Wechselrichter für Motor 3-phasen;Prüfungsmesspunkte;Motoranschlussleiste;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;Ausgang für Bewegungssensoren;integriertes Programmier-/Debug-Gerät Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC Anschlussgeräte: dsPIC33EP256MC506 Familie: DSPIC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, Synchronmotor, eval board microchip, pic mikrocontroller |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,55* | € 337,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 293,25* | € 354,56* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 315,78* | € 369,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|