Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; Curiosity


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; Curiosity
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32; Curiosity
Artikel-Nr.:
     2805-DM320104-BNDL
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM320104-BNDL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: USB B mini;ICSP;Stiftbuchse;USB B micro;mikroBUS Buchse
Setinhalt: AC320004-3;DM320104;MIKROE-1203;MIKROE-2046
Interface: USB;GPIO;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Curiosity
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC32
Komponenten: PIC32MZ2048EFM100;MRF24WN0MA
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 3
Handelsname: Amazon Freertous Curiosity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,19*
€ 198,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.